サンプル画像
アオイ
黄銅製バルクヘッドユニオン
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
適合パイプ外径(Φmm)
6
6
8
4
10
12
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58607100
品番
BWE-060
参考基準価格(税別)
¥1,241
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ
材質
黄銅
質量(g)
71
寸法H(mm)
43.5
寸法A(mm)
58.3
寸法F(mm)
(HEX)17
寸法S(mm)
(HEX)14
寸法D(mm)
15.4
寸法E(mm)
4
寸法B(mm)
35.4
寸法C(mm)
17.9
寸法I(mm)
28
寸法J(mm)
(HEX)14
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合パイプ外径(Φmm)
6
取付穴径(mm)
12