曜日別特売
BWL-042 黄銅製エルボユニオン アオイ 58607136

サンプル画像

BWL-042 黄銅製エルボユニオン アオイ 58607136
BWL-042 黄銅製エルボユニオン アオイ 58607136

黄銅製エルボユニオン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
適合パイプ外径(Φmm)4
寸法A(mm)25.4
寸法D(mm)15.4
寸法E(mm)3
内容量1個注文コード58607136品番BWL-042
参考基準価格(税別)¥1,281販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ

材質黄銅質量(g)42寸法H(mm)18寸法A(mm)25.4寸法F(mm)21寸法S(mm)(HEX)14寸法D(mm)15.4寸法E(mm)3寸法B(mm)11寸法R(mm)(PT)1/4RoHS指令(10物質対応)対応適合パイプ外径(Φmm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする