サンプル画像

BWK-082 黄銅製圧力計ユニオン アオイ 58607161 BWK-082 黄銅製圧力計ユニオン アオイ 58607161

黄銅製圧力計ユニオン

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58607161 品番 BWK-082
参考基準価格(税別)¥1,294 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ

材質黄銅 質量(g)45 寸法H(mm)30 寸法A(mm)37.4 寸法F(mm)(HEX)17 寸法S(mm)(HEX)15.87 寸法D(mm)16.4 寸法E(mm)0.5 寸法B(mm)10 寸法C(mm)18.4 寸法I(mm)13 寸法J(mm)2 寸法G(mm)(PF)1/4 RoHS指令(10物質対応)対応 適合パイプ外径(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする