曜日別特売
BWL-063 黄銅製エルボユニオン アオイ 58607215

サンプル画像

BWL-063 黄銅製エルボユニオン アオイ 58607215
BWL-063 黄銅製エルボユニオン アオイ 58607215

黄銅製エルボユニオン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
適合パイプ外径(Φmm)6
寸法A(mm)25.9
寸法D(mm)15.4
寸法E(mm)4
内容量1個注文コード58607215品番BWL-063
参考基準価格(税別)¥1,386販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ

材質黄銅質量(g)54寸法H(mm)19寸法A(mm)25.9寸法F(mm)24寸法S(mm)(HEX)14寸法D(mm)15.4寸法E(mm)4寸法B(mm)12寸法R(mm)(PT)3/8RoHS指令(10物質対応)対応適合パイプ外径(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする