サンプル画像

BWT-060 黄銅製T型ユニオン アオイ 58607459 BWT-060 黄銅製T型ユニオン アオイ 58607459

黄銅製T型ユニオン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58607459 品番 BWT-060
参考基準価格(税別)¥1,809 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ

材質黄銅 質量(g)59 寸法H(mm)19.5 寸法A(mm)53.8 寸法S(mm)(HEX)14 寸法D(mm)15.4 寸法E(mm)4 寸法B(mm)27.4 RoHS指令(10物質対応)対応 適合パイプ外径(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする