サンプル画像

BWF-120 黄銅製両口エルボユニオン アオイ 58607565 BWF-120 黄銅製両口エルボユニオン アオイ 58607565

黄銅製両口エルボユニオン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58607565 品番 BWF-120
参考基準価格(税別)¥2,112 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ

材質黄銅 質量(g)123 寸法H(mm)25 寸法A(mm)35.1 寸法S(mm)(HEX)22 寸法D(mm)22.1 寸法E(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 適合パイプ外径(Φmm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする