サンプル画像

BWC-122 黄銅製C型ユニオン アオイ 58607651 BWC-122 黄銅製C型ユニオン アオイ 58607651

黄銅製C型ユニオン

商品レビューを投稿する
102日以内出荷返品不可 102日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58607651 品番 BWC-122
参考基準価格(税別)¥2,957 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ

材質黄銅 質量(g)136 寸法H(mm)23.5 寸法A(mm)67.2 寸法F(mm)7 寸法S(mm)(HEX)22 寸法D(mm)22.1 寸法E(mm)10 寸法B(mm)11 寸法C(mm)33.6 寸法I(mm)25 寸法R(mm)(PT)1/4 RoHS指令(10物質対応)対応 適合パイプ外径(Φmm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする