PIPNSP8K 80M配管内視鏡 サンコー(電子機器) 58607745

PIPNSP8K 80M配管内視鏡 サンコー(電子機器) 58607745 PIPNSP8K 80M配管内視鏡 サンコー(電子機器) 58607745 PIPNSP8K 80M配管内視鏡 サンコー(電子機器) 58607745 PIPNSP8K 80M配管内視鏡 サンコー(電子機器) 58607745 PIPNSP8K 80M配管内視鏡 サンコー(電子機器) 58607745

80M配管内視鏡

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58607745 品番PIPNSP8K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥525,455

排水管や工場配管などあらゆる配管内の検査に使える80Mロングケーブル管内カメラです。
カメラ部は40Φとなり自動水平カメラが標準で付属。モニター上にもデジタル表示でメーターカウンターが表示されます。

先端径(Φmm)40 ケーブル長(m)80 表示部7インチカラー液晶ディスプレイ セット内容カメラヘッド(セット済)、ケーブルユニット、ケース一体型コンソールBOX、ヒューズ、専用ACアダプター、アタッチメント3種、出力ケーブル、リモコン 質量(kg)8.8 電源(V)AC110〜240 連続使用時間(時間)5.5 光源白色LED42灯 バッテリーリチウムイオンバッテリー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×360×600 解像度800×480 保証期間1年 焦点距離(mm)100〜(パンフォーカス) 充電時間(時間)5 画素数約35万画素 対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB) 防水性IP68 10m防水(カメラおよびケーブル部) 画角120° 動作温度範囲(℃)-10〜50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする