曜日別特売
TLO-5・Ag タイトロック アスベル 58608981

タイトロック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個容量(mL)210幅(mm)85注文コード58608981品番TLO-5・Ag
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

鮮度を逃がさず汁もれしない!4点ロックフタとパッキン付きで安心の保存容器です。
ロック部の耐久性も優れています。
冷気が廻りやすい底部形状です。
銀イオン配合しているので細菌の繁殖を抑えます。
レンジ対応なのでお弁当としても使えます。

材質本体・フタ:ポリプロピレン(PP) / パッキン:シリコンゴム幅(mm)85容量(mL)210高さ(mm)48質量(g)62奥行(mm)109対応電子レンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする