タイトロック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)590 幅(mm)117 注文コード58608990 品番TLO-20・Ag
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品は容量・幅など9種類から選べます 他の種類を見る

鮮度を逃がさず汁もれしない!4点ロックフタとパッキン付きで安心の保存容器です。
ロック部の耐久性も優れています。
冷気が廻りやすい底部形状です。
銀イオン配合しているので細菌の繁殖を抑えます。
レンジ対応なのでお弁当としても使えます。

材質本体・フタ:ポリプロピレン(PP) / パッキン:シリコンゴム 幅(mm)117 容量(mL)590 高さ(mm)57 質量(g)112 奥行(mm)165 対応電子レンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする