TLO-50・Ag タイトロック アスベル 58608999

タイトロック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個容量(L)1.95幅(mm)163注文コード58608999品番TLO-50・Ag
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

鮮度を逃がさず汁もれしない!4点ロックフタとパッキン付きで安心の保存容器です。
ロック部の耐久性も優れています。
冷気が廻りやすい底部形状です。
銀イオン配合しているので細菌の繁殖を抑えます。
レンジ対応なのでお弁当としても使えます。

材質本体・フタ:ポリプロピレン(PP) / パッキン:シリコンゴム幅(mm)163高さ(mm)82質量(g)235奥行(mm)227容量(L)1.95対応電子レンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする