アスベル
アスベルの キッチン・調理用品
アスベルの 保存容器・調味料入れ
アスベルの シール容器・フードコンテナ
キッチンボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58609008
品番
F-30・Ag
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
たっぷり入る密封保存容器です。
密閉性を高めるパッキン付です。
簡単開閉のロック方式です。
本体目盛付です。
銀イオン配合しているので細菌の繁殖を抑えます。
材質
本体・フタ:ポリプロピレン/止め具:ABS樹脂 /パッキン:シリコーンゴム
形状
角型
幅(mm)
241
高さ(mm)
118
質量(g)
528
奥行(mm)
329
容量(L)
5.6
機能
ロック機能・目盛り
電子レンジ
可