アスベル
アスベルの キッチン・調理用品
アスベルの 保存容器・調味料入れ
アスベルの シール容器・フードコンテナ
キッチンボックス
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58609017
品番
NF-40・Ag
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
たっぷり入る密封保存容器です。
密閉性を高めるパッキン付です。
簡単開閉のロック方式です。
本体目盛付です。
銀イオン配合しているので細菌の繁殖を抑えます。
材質
本体・フタ:ポリプロピレン/止め具:ABS樹脂 /パッキン:シリコーンゴム
形状
角型
幅(mm)
273
高さ(mm)
171
質量(g)
864
奥行(mm)
380
容量(L)
11.6
機能
ロック機能・目盛り
電子レンジ
可