キッチンボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58609035 品番 NF-50・Ag
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

たっぷり入る密封保存容器です。
密閉性を高めるパッキン付です。
簡単開閉のロック方式です。
本体目盛付です。
銀イオン配合しているので細菌の繁殖を抑えます。

材質本体・フタ:ポリプロピレン/止め具:ABS樹脂 /パッキン:シリコーンゴム 形状角型 幅(mm)306 高さ(mm)144 質量(g)935 奥行(mm)432 容量(L)12.4 機能ロック機能・目盛り 電子レンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする