タフカットスキルリーマ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)13 刃先0.6 全長L(mm)180 注文コード58610413 品番SRM-13.0F
参考基準価格(税別)¥18,200 販売価格(税込) ¥19,690
販売価格(税別)
17,900
この商品は刃径・刃先・全長Lなど201種類から選べます 他の種類を見る
材質特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理 刃長l1(mm)30 シャンクテーパシャンク 全長L(mm)180 刃径(Φmm)13 刃形スパイラル 内径d(Φmm)5.5 MT1 刃先0.6 首下長l2(mm)114.5 下穴取代(Φmm)0.1〜0.8 切削送り(mm/rev)0.1〜0.3 加工穴D(mm)13
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする