日研工作所
日研工作所の リーマ
日研工作所の ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)
タフカットスキルリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
20
刃先
0.6
全長L(mm)
220
注文コード
58610483
品番
SRM-20.0F
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥26,290
販売価格(税別)
¥
23,900
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃先・全長L
など
201
種類から選べます
他の種類を見る
材質
特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理
刃長l1(mm)
40
シャンク
テーパシャンク
全長L(mm)
220
刃径(Φmm)
20
刃形
スパイラル
内径d(Φmm)
9
MT
2
刃先
0.6
首下長l2(mm)
140
下穴取代(Φmm)
0.1〜1.0
切削送り(mm/rev)
0.1〜0.3
加工穴D(mm)
20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。