タフカットスキルリーマ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)43 刃先1.5 全長L(mm)335 注文コード58610711 品番SRM-43.0F
参考基準価格(税別)¥69,200 販売価格(税込) ¥65,890
販売価格(税別)
59,900
この商品は刃径・刃先・全長Lなど201種類から選べます 他の種類を見る
材質特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理 刃長l1(mm)55 シャンクテーパシャンク 全長L(mm)335 刃径(Φmm)43 刃形スパイラル 内径d(Φmm)24 MT4 刃先1.5 首下長l2(mm)211 下穴取代(Φmm)0.2〜2.0 切削送り(mm/rev)0.15〜0.4 加工穴D(mm)43
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする