日研工作所
日研工作所の リーマ
日研工作所の ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)
タフカットスキルリーマ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
48
刃先
1.5
全長L(mm)
350
注文コード
58610763
品番
SRM-48.0F
参考基準価格(税別)
¥77,300
販売価格(税込)
¥75,790
販売価格(税別)
¥
68,900
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃先・全長L
など
201
種類から選べます
他の種類を見る
材質
特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理
刃長l1(mm)
60
シャンク
テーパシャンク
全長L(mm)
350
刃径(Φmm)
48
刃形
スパイラル
内径d(Φmm)
27
MT
4
刃先
1.5
首下長l2(mm)
226
下穴取代(Φmm)
0.2〜2.0
切削送り(mm/rev)
0.2〜0.6
加工穴D(mm)
48
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。