phomemoモバイルプリンター(平面紙対応)ホワイト・オレンジF08A4 幅309×奥行33×高さ64

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58613025 品番C1000785
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

書類も写真も、好きなときにその場で印刷。アプリを使ってスマホから簡単に操作できるモバイルプリンターが登場。コンパクトなデザインで、バッグにもすっきり収まり、外出先や旅行先でも気軽に印刷が可能です。平面紙に対応しています。USBと変換ケーブルが付属し、収納袋付きで、持ち運びもスマート。ビジネスにも、趣味にも、日常を便利にしてくれる1台です。

用途コンパクトサイズでいつでも印刷。モバイルでも、しっかり美しく。 付属品USBケーブル、変換ケーブル、収納袋、プリンター用紙 ホワイト、オレンジ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×33×64 入力5V-2A 用紙平面紙対応 電池リチウム電池 バッテリー容量(mAh)1200 用紙寸法(mm)210
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする