HG-KH720BLGY CORONE カームダウンスペース マット ウレタン ノンフタル酸レザー コイズミファニテック 58618336

HG-KH720BLGY CORONE カームダウンスペース マット ウレタン ノンフタル酸レザー コイズミファニテック 58618336
HG-KH720BLGY CORONE カームダウンスペース マット ウレタン ノンフタル酸レザー コイズミファニテック 58618336
HG-KH720BLGY CORONE カームダウンスペース マット ウレタン ノンフタル酸レザー コイズミファニテック 58618336
HG-KH720BLGY CORONE カームダウンスペース マット ウレタン ノンフタル酸レザー コイズミファニテック 58618336
HG-KH720BLGY CORONE カームダウンスペース マット ウレタン ノンフタル酸レザー コイズミファニテック 58618336
HG-KH720BLGY CORONE カームダウンスペース マット ウレタン ノンフタル酸レザー コイズミファニテック 58618336
HG-KH720BLGY CORONE カームダウンスペース マット ウレタン ノンフタル酸レザー コイズミファニテック 58618336
HG-KH720BLGY CORONE カームダウンスペース マット ウレタン ノンフタル酸レザー コイズミファニテック 58618336
HG-KH720BLGY CORONE カームダウンスペース マット ウレタン ノンフタル酸レザー コイズミファニテック 58618336

CORONE カームダウンスペース マット ウレタン ノンフタル酸レザー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
ブルー/グレー
内容量1枚注文コード58618336品番HG-KH720BLGY
参考基準価格(税別)¥39,500販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

中に入って遊んだり、かくれんぼをしたり、マットを広げるとごろ寝マットとしても使用できます。
こどもたちの自由で豊かな発想を育み、楽しく遊んで寝ころべる、かくれんぼベース(CORONE/コロネ)です。
カームダウンスペース(外からの目線を遮って、気持ちを落ち着かせる場所)としてもご利用いただけます。
椅子張り・張替え職人が、ウレタン加工・縫製・張込み作業と一つひとつ丁寧に作り上げた商品です。

材質中芯材:ウレタンフォーム 張地材:PVCレザー※ノンフタル酸レザー仕様質量(kg)3ブルー/グレー寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1980×923×30(マット時)素材小さなお子さまが舐めても安心なように、食品衛生法に準拠したノンフタル酸仕様のレザーを使用しています。適合年齢(歳)1歳~
注意
※軒先までのお渡しとなります(階上が出来かねます ビル1階入口・納品口等でのお渡しとなります)。お届け先によってはお客様に荷卸しをお手伝いいただく場合がございます
※配送に関する時間指定、時間帯指定は出来ません
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする