※画像はブラックチェリー
朝日ウッドテック
朝日ウッドテックの 内装建材
朝日ウッドテックの 造作材
朝日ウッドテックの 框
ライブナチュラル 玄関框 塗装品(マット塗装フロア対応)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
1960
色
ドライオーク
注文コード
58622615
品番
ZAN67L03
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・色・関連資料
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
ライブナチュラルプラス・ライブナチュラルプラスfor Dog・ライブナチュラルMSX・MSX-L・MRX 用玄関框
用途
玄関框
長さ(mm)
1960
幅(mm)
70
厚さ(mm)
120
色
ドライオーク
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。