曜日別特売
ZHN63L02 ライブナチュラル 付框 塗装品(マット塗装フロア対応) 朝日ウッドテック 58622850

※画像はブラックチェリー

ZHN63L02 ライブナチュラル 付框 塗装品(マット塗装フロア対応) 朝日ウッドテック 58622850
ZHN63L02 ライブナチュラル 付框 塗装品(マット塗装フロア対応) 朝日ウッドテック 58622850
ZHN63L02 ライブナチュラル 付框 塗装品(マット塗装フロア対応) 朝日ウッドテック 58622850
ZHN63L02 ライブナチュラル 付框 塗装品(マット塗装フロア対応) 朝日ウッドテック 58622850

ライブナチュラル 付框 塗装品(マット塗装フロア対応)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
長さ(mm)1960
色ドライメイプル
厚さ(mm)120
内容量1本注文コード58622850品番ZHN63L02
参考基準価格(税別)¥17,700販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

ライブナチュラルプラス・ライブナチュラルプラスfor Dog・ライブナチュラルMSX・MSX-L・MRX 用付框

用途
付け框
長さ(mm)
1960
厚さ(mm)
120
色
ドライメイプル
幅(mm)
30
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする