日研工作所
日研工作所の リーマ
日研工作所の 超硬リーマ
NCセンサリーマ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
12
注文コード
58623047
品番
NCS-12.0F
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥24,090
販売価格(税別)
¥
21,900
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
192
種類から選べます
他の種類を見る
加工穴D(mm)
12
刃長l1(mm)
30
全長L(mm)
160
刃径(Φmm)
12
シャンク径d(Φmm)
12
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
内径d(Φmm)
5.5
コーティング
TiNコーティング
首下長l2(mm)
105
下穴取代(Φmm)
0.1〜0.8
切削送り(mm/rev)
0.1〜0.3
刃先l(mm)
0.6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。