※本体例
朝日ウッドテック
朝日ウッドテックの 内装建材
朝日ウッドテックの 造作材
朝日ウッドテックの 見切り
インターフィット スロープ型見切り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58623340
品番
RSM126L03B
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
用途
床見切り
長さ(mm)
1820
幅(mm)
30
厚さ(mm)
15
色
ドライオーク
対応
(フロア厚)12mm用
仕上
着色塗装品
適合シリーズ
ライブナチュラル
注意
※オーク用とカジュアルイエロー用は兼用です。
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。