※本体例

RLM126L06B インターフィット L型見切り 朝日ウッドテック 58623428 RLM126L06B インターフィット L型見切り 朝日ウッドテック 58623428 RLM126L06B インターフィット L型見切り 朝日ウッドテック 58623428

インターフィット L型見切り

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58623428 品番 RLM126L06B
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
用途床見切り 長さ(mm)1820 幅(mm)20 厚さ(mm)15 ミッドグレー 対応(フロア厚)12mm用 仕上着色塗装品 適合シリーズライブナチュラル
注意
※オーク用とカジュアルイエロー用は兼用です。
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-25
用途:
6畳間上貼り見切り
建設業・工事業

これで床が綺麗に収まりました。色が心配でしたが問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする