製品画像

ワイヤレスイヤホン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58623507 品番 ATH-TWX7 GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

いつでも自分だけの静寂空間を創出できるノイズキャンセリング機能を備え、ハイレゾワイヤレスで高音質が聴けるLDACコーデックに対応した完全ワイヤレスイヤホン。

充電時間
イヤホン:1.5時間
充電ケース:3.0時間(USB充電時) 5.0時間(ワイヤレス充電時)
連続使用可能時間
最大6.5時間(イヤホン:ノイズキャンセリングON時)
最大7.5時間(イヤホン:ノイズキャンセリングOFF時)
最大20.0時間
(充電ケース併用時,イヤホン:ノイズキャンセリングON時)
最大24.0時間
(充電ケース併用時,イヤホン:ノイズキャンセリングOFF時)
付属品30cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、ソフトイヤピース(XS,S,M,L)、ノーマルイヤピース(XS,S,M,L) グレー 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.1準拠 防滴構造IPX4(イヤホン本体のみ) 対応コーデックLDAC、AAC、SBC
取扱説明書:(2.57MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする