※画像は代表画像です

120G8M720GX 三ツ星ベルト ギガトルクGX タイミングベルト G8M形(超高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 58624277 120G8M720GX 三ツ星ベルト ギガトルクGX タイミングベルト G8M形(超高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 58624277 120G8M720GX 三ツ星ベルト ギガトルクGX タイミングベルト G8M形(超高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 58624277 120G8M720GX 三ツ星ベルト ギガトルクGX タイミングベルト G8M形(超高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 58624277

三ツ星ベルト ギガトルクGX タイミングベルト G8M形(超高硬度合成ゴム)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58624277 品番120G8M720GX
参考基準価格(税別)¥10,670 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は422種類から選べます 他の種類を見る

剛性が高くフレキシブルなカーボン心線を使用することで、強さと柔軟性を追求しました。
伝動容量の向上により、ベルト幅を更に狭くすることができ、省スペース・軽量化を図ることができます。
業界トップクラスの伝達能力を備えており、従来金属チェーンしか使用できない高トルク・高負荷条件下でも使用することができます。

優れた耐久性
・心線に剛性が高く、フレキシブルなカーボンファイバーを採用することにより、優れた耐久性と柔軟性を実現しております。
低騒音
・歯布に耐摩耗性特殊素材を採用することにより、高周波音域の騒音を低減しております

材質ゴム:超高硬度合成ゴム、心線:カーボン、歯布:ナイロン/フッ素繊維 歯数90 タイプGX ベルト幅(mm)12 ベルト呼び長さG8M720 種類タイミングベルト 歯ピッチ(mm)7.995 ベルト呼び幅120 ベルトピッチ周長(mm)720 ベルト形G8M
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする