画像準備中

NCセンサリーマ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)39.5 注文コード58624517 品番NCM-39.5
参考基準価格(税別)¥73,700 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は刃径など131種類から選べます 他の種類を見る
刃長l1(mm)52 全長L(mm)330 刃径(Φmm)39.5 MT4 刃形スパイラル シャンクテーパシャンク コーティングTiNコーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする