使用帯域CS/BS-IF・CATV
付属品-
仕様入力切換スイッチ、上り増幅・パススイッチ、コンバーター電源スイッチ、下り・CS/BS-IF出力モニター端子、上り帯域切換スイッチ付
適合電源装置/PS-1501(別売)
質量(kg)0.6
タイプ30dB形
電源(V)AC100(5.5W)コンバーター電源送出時(13.5W)またはDC15V(230mA)コンバーター電源送出時(640mA)
コード長さ(m)1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×128×35
定格出力(CATV上り)110(4波)、(CATV下り)95(アナログ75+デジタル)、(CS/BS-IF)100(36波)
出力インピーダンス(Ω)75(F形)
入力インピーダンス(Ω)75(F形)
周波数帯域(MHz)(CATV上り)10(30)〜60、(CATV下り)70〜770、(CS/BS-IF)1032〜2610
電圧定在波比(CATV上り)2.0以下、(CATV下り)2.0以下、(CS/BS-IF)2.5以下
雑音指数(dB)7以下
利得(dB)(CATV上り)20〜25(増幅時)/0〜-7(パス時)、(CATV下り)25〜30、(CS/BS-IF)22〜28(1032MHz値)、27〜33(2610MHz値)
適合周波数CS2610MHz、BS、CATV10〜60MHz、CATV70〜770MHz