画像準備中

HSKホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合チップひし形80° 勝手勝手なし 注文コード58636803 品番H63TH-PCMNN-H12
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は適合チップ・機械側接続径・勝手など63種類から選べます 他の種類を見る
適合チップひし形80° 勝手勝手なし 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0 クランプシステムレバーロック

商品説明動画

複合加工機用 HSKターニングツール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする