三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 外径加工用
HSKホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
適合チップ
ひし形55°
勝手
勝手なし
注文コード
58636943
品番
H63TH-PDNNN-L15
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・機械側接続径・勝手
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
適合チップ
ひし形55°
勝手
勝手なし
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
レバーロック
商品説明動画
複合加工機用 HSKターニングツール
参考になった