曜日別特売
- マキシコート 波ラウンド型3連落し蓋式 ノーブランド 58642346

マキシコート 波ラウンド型3連落し蓋式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1組注文コード58642346品番-
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

3本同時に焼ける波ラウンド型です。お菓子やパン作りに。硬質セラミックスダブル配合により、耐久性が飛躍的に向上しています。

材質アルミメッキ鋼板にマキシコート寸法(mm)Φ105×275質量(kg)約4.1高さ(mm)105コード877000190外径(mm)400×315
注意
※フッ素樹脂加工品やシリコン加工品は空焼きは不要です。
※中性洗剤と柔らかいスポンジで洗い、よく水気を取り除いてからご使用ください。
※表面が傷つくと、そこからサビる事があります。取扱いにはご注意ください。
※フタとのセット販売です。
※食洗機不可です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする