ホワイトサム
ホワイトサムの キッチン・調理用品
ホワイトサムの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
ホワイトサムの ひしゃく
ENDO 18-8 抗菌ひしゃく目盛付(パイプ柄)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58642906
品番
18cm
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
食品工場や給食センターなど、大量の調理に最適です。ひしゃく部は抗菌ステンレス、柄もステンレスで衛生的なひしゃくです。
材質
ひしゃく部:抗菌ステンレス/柄:18-8ステンレス(sus304)
容量(L)
1.8
柄長さ(mm)
750
コード
49003560