曜日別特売
60×40×30 ENDO 18-8かみ合せ小判セルクル ホワイトサム 58643055

ENDO 18-8かみ合せ小判セルクル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
高さ(mm)30
内径(mm)60×40
内容量1個注文コード58643055品番60×40×30
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
¥479

ケーキやムース、焼き菓子などのスイーツだけではなく、和洋中料理にもご使用下さい。5mm刻みの幅広いサイズ展開で、ニーズにお応えいたします。リーズナブルな価格の小判セルクル。錆びにくい衛生的な18-8ステンレス。板厚0.7mmなので歪みにくく、リングのつなぎ目は、かみ合わせて止めているので頑丈です。他に【ENDO 18-8かみ合せ丸セルクル】や【ENDO 18-8 かみ合せ楕円セルクル】もあります。全サイズ板厚は0.7mmです。

高さ(mm)
30
コード
336000320
内径(mm)
60×40
材質
18-8ステンレス(sus304)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする