末広商店
ブリキデニッシュバー型
商品レビューを投稿する
返品不可
底内寸法(mm)
240×20
240×27
180×20
180×27
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58643719
品番
丸240
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
デニッシュバー、デニッシュパン用の型です。
材質
ブリキ
高さ(mm)
23
コード
997000050
上部内寸(mm)
240×40
底内寸法(mm)
240×20
注意
※ブリキなので、最初にオーブンで空焼きが必要です。
※使用後は熱い内にショートニングを薄く塗り、布巾で油分を綺麗に拭き取るだけ。その際、手指を切らない様にご注意ください。
※型は水分に弱く、空気中の湿気にも反応しサビてしまうので、手入れや保存場所にご注意下さい。