※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A150 C720D V28 125x0 クリーンカットペーパーディスク125Φ穴あり NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 58644638 A150 C720D V28 125x0 クリーンカットペーパーディスク125Φ穴あり NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 58644638

クリーンカットペーパーディスク125Φ穴あり

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード58644638 品番A150 C720D V28 125x0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

目詰まり防止剤処理を施した空研ぎディスクです。

用途パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨 砥材A 基材Cwt 外径(Φmm)125 裏面起毛布貼り合わせ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする