三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの その他エンドミル
正面エンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先径(Φmm)
32
機械側接続径(mm)
63
注文コード
58652054
品番
AXD7000R03202A-H63A
参考基準価格(税別)
¥163,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃先径・機械側接続径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
127
刃数
2
刃先径(Φmm)
32
刃長(mm)
80
有効長(mm)
85
機械側接続径(mm)
63
商品説明動画
アルミニウム合金加工用カッタ AXDシリーズ
参考になった
アルミニウム合金加工用カッタ AXDシリーズ
参考になった