三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの その他エンドミル
ラジアスカッタ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
21.9
刃長(mm)
120
注文コード
58652343
品番
AJX09R323SA32L
参考基準価格(税別)
¥60,700
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・内容量
など
89
種類から選べます
他の種類を見る
高送り用ラジアスカッタ。
強固なチップクランプで、安定した切削が可能。
アーバン形・シャンク形どちらの本体にもクーラント穴を標準装備。
刃先径(Φmm)
32
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
32
刃数
3
刃径(mm)
21.9
刃長(mm)
120
商品説明動画
高送り加工用ラジアスカッタ AJX
参考になった