曜日別特売
HAC-4811 AM/FMポケットラジオ HAC 58652977

HAC-4811 AM/FMポケットラジオ HAC 58652977
HAC-4811 AM/FMポケットラジオ HAC 58652977
HAC-4811 AM/FMポケットラジオ HAC 58652977
HAC-4811 AM/FMポケットラジオ HAC 58652977
HAC-4811 AM/FMポケットラジオ HAC 58652977
HAC-4811 AM/FMポケットラジオ HAC 58652977

AM/FMポケットラジオ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード58652977品番HAC-4811
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

災害時や停電時に役立つポケットラジオ。乾電池式なので、停電時でも使用でき利便性がバツグン。スピーカーとイヤホンの両使いができるので、シーンにあわせて多用途に使えます。イヤホンジャック使用時なら最大60時間の連続使用が可能。手のひらサイズで持ち運びもラクラク。AM/FMどちらも受信可能です。

材質ABS・PVC・ステンレス・鉄質量(g)75連続使用時間(時間)24(スピーカー使用時)60(イヤホンジャック使用時)プラグ【イヤホンジャック】3.5mmミニプラグ使用電池単3電池×2(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×3.5×6.5スピーカー出力:0.5W、音量:最大95db受信局【ラジオ】AM:535~1605kHz、FM:76~108MHz
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする