材質アクリル・鉄・PP
質量(g)200
電源USB充電DC5V1A リチウムイオン充電池600mAh
周波数【再生】18Hz-25kHz
連続使用時間暖色ライト(弱点灯):4時間/スピーカー:2.5時間/暖色ライト(弱点灯)+スピーカー:1.5時間
ランプ暖色モード(3段階調光)、カラーモード(7色+イルミネーション2種)
通信方式BluetoothVer.5.0、class2、通信距離約10m
充電時間2時間(※充電用ケーブルの付属はありません。充電用Type-Cケーブル及び5V1A変換アダプターまたはパソコンUSB-Aポートより充電ください。※C-Cケーブルの場合、充電が反応しない場合があります)
周波数範囲2.4GHz
スピーカー出力3W、インピーダンス4Ω、S/N比:82db
端子microSDスロット、AUXジャック、Type-Cポート、USBポート
直径×高さ(cm)9.5×12
対応プロファイルA2DP、AVRCP