DN006SJ ジェットヘルメット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58653081 品番 61069
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ライダーの安全を最優先に考えたデイトナオリジナルヘルメットシリーズ。
耐衝撃性に優れた高強度ABS素材を採用し、高強度の帽体が優れた安全性能を発揮。
高性能ベンチレーションや脱着可能な内装など、多彩な機能を備えつつ、価格とのバランスも高次元で実現したヘルメットです。
【DN-006SJ】
空力性能に優れたスポーツ設計のジェットヘルメット。
風の流れを意識した帽体形状が走行中の空気抵抗を抑え、長時間でも疲れにくいライディングをサポートします。
インナーバイザーは、片手で簡単に開閉可能。ライディング中の眩しさを防ぎ視界を確保します。
エアベンチレーション付きでヘルメット内のこもった熱気を効率よく排出。
肉厚なスピーカーにも対応したスピーカーホールを備え、耳への圧迫を軽減します。
万一の事故時にヘルメットが外れにくいDリング仕様のあごひも。
内装は全て取り外して洗えるので、清潔に使用できます。
また、別売のピンロック社製ピンロックシート(品番:62354)に対応しており、視界の曇り対策も可能です。

用途
空力性能が高い、スポーツタイプのバイク用ジェットヘルメット
風の流れを意識した帽体形状が走行中の空気抵抗を抑え、疲れにくいライディングをサポート
インナーバイザーは片手で簡単に開閉可能。ライディング中の視界確保に
取り外し可能な内装は洗濯でき、清潔に保てる設計
万一の事故時にヘルメットが外れにくいDリング仕様のあごひも。肉厚なスピーカーやインカムも取付可能なスピーカーホールを装備
仕様あごひも:Dリング ブラック サイズL 規格SG規格 標準装備品インナーバイザー・スピーカーホール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする