曜日別特売
61079 DN006SJ ジェットヘルメット DAYTONA(デイトナ) 58653151

61079 DN006SJ ジェットヘルメット DAYTONA(デイトナ) 58653151
61079 DN006SJ ジェットヘルメット DAYTONA(デイトナ) 58653151
61079 DN006SJ ジェットヘルメット DAYTONA(デイトナ) 58653151
61079 DN006SJ ジェットヘルメット DAYTONA(デイトナ) 58653151
61079 DN006SJ ジェットヘルメット DAYTONA(デイトナ) 58653151
61079 DN006SJ ジェットヘルメット DAYTONA(デイトナ) 58653151
61079 DN006SJ ジェットヘルメット DAYTONA(デイトナ) 58653151

DN006SJ ジェットヘルメット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズXL
ホワイト
内容量1個注文コード58653151品番61079
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ライダーの安全を最優先に考えたデイトナオリジナルヘルメットシリーズ。
耐衝撃性に優れた高強度ABS素材を採用し、高強度の帽体が優れた安全性能を発揮。
高性能ベンチレーションや脱着可能な内装など、多彩な機能を備えつつ、価格とのバランスも高次元で実現したヘルメットです。
【DN-006SJ】
空力性能に優れたスポーツ設計のジェットヘルメット。
風の流れを意識した帽体形状が走行中の空気抵抗を抑え、長時間でも疲れにくいライディングをサポートします。
インナーバイザーは、片手で簡単に開閉可能。ライディング中の眩しさを防ぎ視界を確保します。
エアベンチレーション付きでヘルメット内のこもった熱気を効率よく排出。
肉厚なスピーカーにも対応したスピーカーホールを備え、耳への圧迫を軽減します。
万一の事故時にヘルメットが外れにくいDリング仕様のあごひも。
内装は全て取り外して洗えるので、清潔に使用できます。
また、別売のピンロック社製ピンロックシート(品番:62354)に対応しており、視界の曇り対策も可能です。

用途空力性能が高い、スポーツタイプのバイク用ジェットヘルメット
風の流れを意識した帽体形状が走行中の空気抵抗を抑え、疲れにくいライディングをサポート
インナーバイザーは片手で簡単に開閉可能。ライディング中の視界確保に
取り外し可能な内装は洗濯でき、清潔に保てる設計
万一の事故時にヘルメットが外れにくいDリング仕様のあごひも。肉厚なスピーカーやインカムも取付可能なスピーカーホールを装備
仕様あごひも:DリングホワイトサイズXL規格SG規格標準装備品インナーバイザー・スピーカーホール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする