DN008OF ADV-Xヘルメット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58653221 品番 61110
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ライダーの安全を最優先に考えたデイトナオリジナルヘルメットシリーズ。
耐衝撃性に優れた高強度ABS素材を採用し、高強度の帽体が優れた安全性能を発揮。
インナーバイザーや脱着可能な内装など、多彩な機能を備えつつ、価格とのバランスも高次元で実現したヘルメットです。
【DN-008OF】
あらゆる地形を駆け抜けるクロスカテゴリー対応、アドベンチャースポーツヘルメット。
空気抵抗を抑えた形状のバイザーにより、走行時の首への負担を軽減します。
オフロードヘルメットをベースに設計されており、口元にゆとりのある形状で高いベンチレーション性能を備えています。
側面のレバーを操作することでインナーバイザーを上下でき、状況に応じて視界を調整可能。
さらに、ピンロック社製の曇り止めシートを標準装備し、走行中のシールドの曇りを防ぎます。
オンロード走行に求められる空力性能と通気性を兼ね備えた設計で、幅広いライディングスタイルに対応。
ゴーグル装着にも対応しており、シールドを全開にしたままでも使用できるため、オフロード走行時にも活躍します。
万一の事故時にヘルメットが外れにくい安全なDリング仕様のあごひもです。

用途
あらゆる地形を駆け抜けるクロスカテゴリー対応のアドベンチャースポーツヘルメット
空気抵抗を抑えたバイザー形状が走行時の首への負担を軽減
口元にゆとりを持たせたオフロードベースの設計で、高いベンチレーション性能を発揮
側面レバーで上下可能なインナーバイザーを搭載。視界を自在に調整
ピンロック曇り止めシート標準装備。万一の事故時にヘルメットが外れにくいDリング仕様のあごひも
仕様あごひも:Dリング マットブラック サイズM 規格SG規格 標準装備品ピンロックシート・インナーバイザー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする