DN010BT システムヘルメット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58653300 品番 61134
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ライダーの安全を最優先に考えたデイトナオリジナルヘルメットシリーズ。
耐衝撃性に優れた高強度ABS素材を採用し、高強度の帽体が優れた安全性能を発揮。
インナーバイザーや脱着可能な内装など、多彩な機能を備えつつ、価格とのバランスも高次元で実現したヘルメットです。
【DN-010BT】
空力を考慮したスポーティなフルフェイス形状に、フリップアップ機能やインナーバイザーを搭載した高性能ヘルメット。
顎部のロックを解除することでジェット形状に変形可能。開いた状態をしっかり固定できるロック付き。
インナーバイザーは、位置を調整できるレバーを装備し、顔の形や日光によって自在に調整可能です。
口元と上部のインテークによるエアベンチレーションで、フリップアップ時やインナーバイザー使用時でも通気性を確保。
ピンロック社製の曇り止めシートを標準装備し、走行中のシールドの曇りをしっかり防止します。
内装は左右一体型の2ピース構造で、救助時に素早く取り外せるエマージェンシーリリース用プルタブを装備。
すべて取り外して洗えるため、清潔に使用できます。
さらに、スピーカーホールを設けているため、肉厚なスピーカーやインカムも簡単に取り付け可能。耳への圧迫を軽減します。
万一の事故時にヘルメットが外れにくい安全なDリング仕様のあごひもです。

用途
スポーティなフルフェイス形状に、フリップアップ機能とインナーバイザーを搭載した多機能モデル
フリップアップ機能は、開いた状態をしっかり固定できるロック付き
インナーバイザーは、位置を調整できるレバーを装備。顔の形や日光によって自在に調整可能
口元と上部のベンチレーション+ピンロック社製曇り止めシートで、通気性と視界を確保
洗える内装と緊急時に外せるプルタブを設置。万一の事故時にヘルメットが外れにくいDリング仕様のあごひも
仕様あごひも:Dリング マットブラック サイズXL 規格SG規格 標準装備品ピンロックシート・インナーバイザー・スピーカーホール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする