画像準備中

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法h(mm)16 注文コード58654547 品番SVLPL1616M11-SM
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は寸法hなど5種類から選べます 他の種類を見る
勝手 適合チップひし形35° 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)11 寸法b(mm)16 寸法h(mm)16

商品説明動画

スモールツール(精密小物部品加工用工具)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする