三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58654653
品番
SVPPR1616M11-SM
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
適合チップ
ひし形35°
勝手
右
チップ逃げ角(°)
11
寸法b(mm)
16
寸法h(mm)
16
商品説明動画
スモールツール(精密小物部品加工用工具)
参考になった