曜日別特売
MMU519 バンクセンサー MORNINGSTARS チタン モートーン 58655960

MMU519 バンクセンサー MORNINGSTARS チタン モートーン 58655960
MMU519 バンクセンサー MORNINGSTARS チタン モートーン 58655960
MMU519 バンクセンサー MORNINGSTARS チタン モートーン 58655960
MMU519 バンクセンサー MORNINGSTARS チタン モートーン 58655960

バンクセンサー MORNINGSTARS チタン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード58655960品番MMU519
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MMU519
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-15
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SE [ボンネビル SE] 09-15
サイズ:ペグ長25mm
材質[素材]:チタン
内容量[数量]:2個
ネジサイズ:M8 P1
製法:削り出し
関連商品:品番:GSS004,MMU594,SNG222B,MMU621C-AC

材質チタン長さ(mm)【ペグ】25製法削り出し関連部品GSS004 / MMU594 / SNG222B / MMU621C-AC入数2ねじサイズM8 P1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする