4025066178469 スクリーン エムアールエー 58656091

4025066178469 スクリーン エムアールエー 58656091
4025066178469 スクリーン エムアールエー 58656091
4025066178469 スクリーン エムアールエー 58656091
4025066178469 スクリーン エムアールエー 58656091
4025066178469 スクリーン エムアールエー 58656091
4025066178469 スクリーン エムアールエー 58656091
4025066178469 スクリーン エムアールエー 58656091

スクリーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード58656091品番4025066178469
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066178469
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
適合情報:
ホンダ[HONDA] XL750 TRANSALP 25
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅355mmx長さ435mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:取付ボルト、スクリーンモール
型番:166

付属品取付ボルト、スクリーンモール仕様グラデーション無し材質アクリル厚さ(mm)3スモークタイプスクリーン ツーリング型番166寸法(幅W×長さL)(mm)355×435
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする