フロントウインカーステー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58656301 品番PXN039W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

メーカー名:モートーン
メーカー品番:PXN039W
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
タイプ:M10ウインカー用
色[カラー]:ポリッシュ
サイズ:Φ39
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:2個
製法:削り出し
備考:Φ39フォーク汎用品
関連商品:品番:XNM002B,XNM003,XNM002W,XNM002M

材質アルミ ポリッシュ サイズΦ39 備考Φ39フォーク汎用品 タイプM10ウインカー用 製法削り出し 関連部品XNM002B / XNM003 / XNM002W / XNM002M 入数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする