寸法

TR-1398-011 ジュートスクエアトート(ML) MARKLESS STYLE 58656389 TR-1398-011 ジュートスクエアトート(ML) MARKLESS STYLE 58656389 TR-1398-011 ジュートスクエアトート(ML) MARKLESS STYLE 58656389 TR-1398-011 ジュートスクエアトート(ML) MARKLESS STYLE 58656389

ジュートスクエアトート(ML)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード58656389 品番TR-1398-011
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

大人気ジュートシリーズのA4サイズトートバッグです。
用途やお好みでお選びいただけるタテ型・ヨコ型の2タイプでご用意いたしました。
A4サイズ書類や500mlペットボトルなど荷物をしっかりといれることができるサイズ感です。
ハンドルは肩掛けができる便利な長さで、お出かけやお買い物バッグとしてもぴったりです。

材質植物繊維(ジュート) グレー 色(本体)グレー サイズ(mm)本体/約W315×H360×D130 持ち手/約W20×H500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする